inserție de frezare simmill 9W4, canelare, separare și fentare, w=6 mm, ØDS=50 mm, tmax=16.5 mm

Cod articol: 9W4.0600.020.50 GYY X500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 9W4.0600.020.50 GYY X500
EAN / GTIN 4069769003857
Număr producător A7G1X500
L-Număr L23830 100859
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill 9W4
Frezare de caneluri, porțiuni și fante
w=6 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Parametrii tehnici:

  • ZEFF = 6
  • R = 0,20 mm
  • w = 6,0 mm (toleranță ±0,01)
  • tmax = 16,50 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • ZEFP = 12
  • S = 6,450 mm