simmill 9W4 inserție freză, canelare, separare și fentare, w=3.5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16.5 mm

Cod articol: 9W4.0350.020.50 GY X500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 9W4.0350.020.50 GY X500
EAN / GTIN 4069769003529
Număr producător BEX6X500
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill 9W4
Frezare de caneluri, porțiuni și fante
w=3,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Parametrii tehnici:

  • ZEFP = 12
  • w = 3,50 mm (toleranță ±0,01)
  • R = 0,20 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • S = 5,950 mm
  • w1 = 3,40 mm