simmill 9W4 tijă de frezare, carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HA, IKZ, D=15.875 mm, L2=90 mm, D1=16 mm

Cod articol: 9W4.0.625.16.090 A HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 9W4.0.625.16.090 A HM
EAN / GTIN 4069769003925
Număr producător BDM0
L-Număr L23830 119959
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șanț de frezare SIMTEK simmill 9W4
Carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HA, IKZ
D=15,875 mm, L2=90 mm, D1=16 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDh6 = 15,875 mm
  • L2 = 90,0 mm
  • Șurubelniță = T20T
  • Șurub = ASCD
  • L1 = 155,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm