Suport de prindere simmill 9W, carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HB, D=16 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Cod articol: 9W1.1609.33 B HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 9W1.1609.33 B HM
EAN / GTIN 4069769002140
Număr producător BHKJ
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simmill 9W
Carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HB
D=16 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Parametrii tehnici:

  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 33,0 mm
  • L1 = 101,0 mm
  • Șurubelniță = T10F
  • Șurub = ATK7
  • ØDh6 = 16,0 mm