simmill 9W Suport de clemă, oțel, cu tijă rotundă, DIN 1835 A, D=16, L2=20, D1=9

Cod articol: 9W1.1609.20 A ST
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 9W1.1609.20 A ST
EAN / GTIN 4069769002089
Număr producător BHJ8
L-Număr L23830 121057
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simmill 9W
Oțel, tijă rotundă, DIN 1835 A
D=16 , L2=20 , D1=9

Parametrii tehnici:

  • Șurub = ATK7
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • Șurubelniță = T10F
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 80,0 mm