inserție de frezare simmill 9W, frezare generală a fantelor, w=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9.3 mm

Cod articol: 9W1.0200.020.28 GYY X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 9W1.0200.020.28 GYY X800
EAN / GTIN 4069769001945
Număr producător BHJ0X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

SIMTEK simmill 9W inserție de tundere
Frezare generală a fantelor
w=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 28,3 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 28,0 mm
  • S = 6,45 mm
  • tmax = 9,3 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 2,0 mm (toleranță ±0,01)
  • ZEFF = 3