Cheie tubulară cu mâner în T Set 12 buc.

Cod articol: 99C.JE12
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 99C.JE12
EAN / GTIN 3148517007956
Număr producător 99C.JE12
L-Număr L60130 2675
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Joncțiunea universală permite un unghi de lucru pentru locurile greu accesibile
  • Poziția cheii cu mufă este menținută de un resort de reținere
  • Ceasul este cromat, satinat
  • Ceasul cu mufă este cromat, lustruit

Caracteristică:

  • A [mm]: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Container: carton
  • [kg]: 4.550