Suport pentru blocarea individuală cu o singură mână, unilateral, Înălţime: 1000mm

Cod articol: 998292 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 37,5 mm
Adâncime 17,1 mm
Greutate 0,9 kg
Tip produs Element de blocare

Identificare și clasificare

Cod articol 998292 1000
EAN / GTIN 4067263135197
Număr producător 998292 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport pe partea frontală a cadrului vertical pentru blocarea individuală cu o singură mână a sertarelor și fronturilor. Previne deschiderea neintenționată a sertarelor sau fronturilor.

Adaptat pentru:

Sistemele de rafturi cu sertare, echipamentele de containere, pot fi combinate numai cu cadrele verticale nr. 998210 și 998215.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Nu este compatibil cu dulapurile de scule din grupa 93, poate fi instalat numai înumai în sistemele de rafturi cu sertare. Instalarea ulterioară nu este posibilă. Nu este posibilă instalarea simultană în spatele ușilor.