{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1,5 mm | |
| Deblocare singulară de sertar | Cu o singură mână | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Adâncime | 38 mm | |
| Înălţimea frontală | 150 mm | |
| Înălţimea utilă | 125 mm | |
| Lăţime utilă | 650 mm | |
| Lăţimea utilă în G | 26 | |
| Unghi de înclinare | 180 grad | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Domeniu de utilizare | Echipament pentru containere; Sertar | |
| Greutate | 2,6 kg | |
| Tip produs | Clapetă frontală |
| Cod articol | 998250 150 | |
| EAN / GTIN | 4067263107910 | |
| Număr producător | 998250 150 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |