Șurub cu apăsare, negru

Cod articol: 99614
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 99614
EAN / GTIN 4020772099619
Număr producător 99614
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub de fixare, negru, pentru brațe de susținere deschise,
Negru mat, complet cu piuliță, element disc, șaibă în U, piuliță de 6kt și șurub cu piesă sub presiune vulcanizată, fabricat din neopren rezistent la ulei pentru a proteja piesele sensibile. Duritate 85 Shore A, fără silicon. Clasa de rezistență 8,8.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 0
  • M x l: M4x34,5
  • D: 10
  • D1: -
  • L3: 11,5-22
  • Greutate: 6 g