{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înălţime | 120 mm | |
| Lăţime | 100 mm | |
| Adâncime | 75 mm | |
| Lungimea curelei | 4.000 mm | |
| Lăţime centură | 50 mm | |
| Culoarea benzii | galben / negru | |
| Greutate | 0,7 kg | |
| Tip produs | Suport bandă de delimitare |
| Cod articol | 994325 Y/B | |
| EAN / GTIN | 4251021114320 | |
| Număr producător | GLW 25-J/17-4.0 | |
| Producător/responsabil | R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de |