Perete lateral din mai multe piese, Adâncime utilă 1350 mm, Recomandat pentru înălţimea raftului: 2000mm

Cod articol: 993260 2000
Setați prețul 2 buc. (159,27 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea raftului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 1.875 mm
Lăţime 1.321 mm
Adâncime 2 mm
Recomandat pentru înălţimea raftului 2.000 mm
Recomandat pentru adâncimea raftului 1.370 mm
Domeniu de utilizare Raft heavy duty
Tip produs Perete lateral

Identificare și clasificare

Cod articol 993260 2000
EAN / GTIN 4045197522023
Număr producător 993260 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Perete lateral din tablă de oţel format din pereţi de tablă fixaţi prin suprapunere. Livrare completă cu elementele de fixare.

Aplicaţie:

Pentru acoperirea laterală a unui raft (nu poate fi montat între două rafturi).
Pentru acoperirea completă a unui raft în stânga şi în dreapta trebuie comandați 2 pereţi laterali (formați din 4 piese).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Fixați raftul în podea.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe rafturile de depozitare.