Soclu cu bit

Cod articol: 991-14
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 991-14
EAN / GTIN 4000896047420
Număr producător 991-14
L-Număr L60140 3563
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Varianta scurtă
  • Randalinat
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil-pană interior Ribe-CV
  • Lățime cheie: ∙ M14
  • Dimensiuni / lungime: 63 mm
  • Lungime l1: 25 mm
  • Greutate netă (kg): 0.12 kg
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?