Nivel de depozitare din blat aglomerat, Lăţime 2250 mm, Adâncime: 400mm

Cod articol: 990820 400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 400
  • Grosimea plăcii: 19

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 400 kg
Grosimea plăcii 19 mm
Lăţime 2.250 mm
Adâncime 400 mm
Grosime 19 mm
Materialul nivelului de depozitare Blat aglomerat
Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept
Tip de fixare a raftului de depozitare Perforaţii
Montaj client da
Tip produs Raft de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 990820 400
EAN / GTIN 4004514202161
Număr producător 15825
Producător/responsabil Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com