Raft de depozitare pentru colţ cu 4 elemente portante şi 4 pene, Recomandat pentru adâncimea rafturilor: 400mm

Cod articol: 990080 400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru adâncimea rafturilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 230
  • Grosimea raftului de depozitare: 30

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 230 kg
Grosimea raftului de depozitare 30 mm
Grosime 30 mm
Lăţime raft 400 mm
Adâncimea raftului de depozitare 400 mm
Recomandat pentru adâncimea rafturilor 400 mm
Domeniu de utilizare Raft de depozitare
Tip produs Raft de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 990080 400
EAN / GTIN 4045197518002
Număr producător 990080 400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet cu 4 elemente de susţinere şi 4 ştifturi conice.

Aplicaţie:

Pentru prelungirea raftului universal Cod 990000990025.

Culoare:

Gri acoperit cu vopsea pulbere.