Raft de depozitare individual cu 4 elemente portante şi 4 pene, Adâncime: 400mm

Cod articol: 990060 400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
470 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Grosimea raftului de depozitare: 30

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea raftului de depozitare 30 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 400 mm
Grosime 30 mm
Capacitate portantă per raft fără nervură de întărire 180 kg
Capacitate portantă per raft de depozitare cu 1 nervură de întărire Cod 990180 240 kg
Capacitate portantă per raft de depozitare cu 2 nervuri de întărire Cod 990180 300 kg
Domeniu de utilizare Raft de depozitare
Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept
Tip produs Raft de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 990060 400
EAN / GTIN 4045197517975
Număr producător 990060 400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet cu 4 elemente de susţinere şi 4 ştifturi conice.

Aplicaţie:

Pentru prelungirea raftului universal Cod 990000990025.

Culoare:

Gri acoperit cu vopsea pulbere.