Clește de fierari-betoniști (Clește de fierari-betoniști) vopsit negru 280 mm

Cod articol: 99 00 280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 99 00 280
EAN / GTIN 4003773014096
Număr producător 99 00 280
L-Număr L70010 700
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • pentru răsucirea și tăierea sârmei de legare de pe rolă într-o singură operațiune: rapid, fiabil și eficient din punct de vedere al costurilor
  • Marginile de tăiere călite suplimentar, duritatea muchiei de tăiere aprox. 61 HRC

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2,8mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1,8mm
  • Lungimea muchiei de tăiere mm: 25,0 mm
  • negru fosfatat
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare