• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Container pentru materiale reciclabile, 45 l, Volum de umplere: 45l

Cod articol: 987110 45
Reducere
176,50 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum de umplere (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volum de umplere 45 l
Înălţime 650 mm
Lăţime 330 mm
Adâncime 310 mm
Tip produs Containere pentru colectarea deşeurilor

Identificare și clasificare

Cod articol 987110 45
EAN / GTIN 4031068130732
Număr producător 630-045-0-0-906
Producător/responsabil Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel galvanizată cu parte superioară detaşabilă pentru golire uşoară. Clapeta oscilobatantă se închide automat datorită arcului de torsiune ceea ce nu permite formarea unui miros neplăcut.

Standard:

Clasă de protecţie împotriva incendiilor A DIN 4102, EN 13501-1.

Adaptat pentru:

CLEANING Tower Cod 987102987123 precum şi UNI Tower Cod 955460955465.

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.