Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap Cleaningpoint gol, Tip: S

Cod articol.: 987101 S

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Tip S
Înălţime 1.700 mm
Lăţime 725 mm
Adâncime 634 mm
Adâncimea corpului 524 mm
Înălţimea utilă 1.650 mm
Lăţime utilă 720 mm
Greutate 63 kg
Tip produs Staţie de curăţare

Identificare și clasificare

Cod articol 987101 S
Număr producător 987101 S
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp din tablă de oţel, rezistent la torsiune. Perete median cu □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm.

Culoare:

În două culori acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.