Soclu cu bit

Cod articol: 986A-5/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 986A-5/16
EAN / GTIN 4000896047031
Număr producător 986A-5/16
L-Număr L60140 3432
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Varianta scurtă
  • Dimensiuni americane
  • Randalinat
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: ∙ 5/16 ″
  • Dimensiuni / lungime: 52 mm
  • Lungime l1: 14 mm
  • Greutate netă (kg): 0.07 kg
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?Stratul special TIN permite atingerea de forțe mari și o rezistență a aderenței stratuluiOptim pentru utilizarea îndelungată la lucrări de serie ex. în industrie și meșteșugăritProtecție la uzură și durabilitate în timp ridicatePerfect potrivită prin grosimea optimă a stratului de acoperireCuplu de strângere mareProtecție anticorozivă optimă