Set de șurubelnițe de fixare

Cod articol: 986/13
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 986/13
EAN / GTIN 4000896168330
Număr producător 986/13
L-Număr L60140 2769
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Cu cap rotund
  • Randalinat
  • Cutie din material plastic 165-L (1/3)
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: ∙ 5 – 10
  • Dimensiuni / lungime: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Greutate netă (kg): 2.5 kg
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?Stratul special TIN permite atingerea de forțe mari și o rezistență a aderenței stratuluiOptim pentru utilizarea îndelungată la lucrări de serie ex. în industrie și meșteșugăritProtecție la uzură și durabilitate în timp ridicatePerfect potrivită prin grosimea optimă a stratului de acoperireCuplu de strângere mareProtecție anticorozivă optimă
  • Număr unelte: 13

Livrare:

  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 986-17
  • 986-19
  • 986KK-6
  • 986KK-7
  • 986KK-8
  • 986KK-10

Produse potrivite