{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Depozitare | Se permite depozitarea substanţelor inflamabile; Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3 | |
| Volum de captare | 100 l | |
| Material | galvanizat | |
| Înălţimea tăvii | 123 mm | |
| Sarcină pe roată | 450 kg | |
| Încărcare pe suprafaţă | 5.000 kg/m2 | |
| Greutate | 125 kg | |
| Tip produs | Tavă de protecţie pentru podea |
| Cod articol | 982500 2500X500 | |
| EAN / GTIN | 4260139970209 | |
| Număr producător | P25-1242-B | |
| Producător/responsabil | LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 EGELN, Deutschland, www.lacont.de |