{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Depozitare | Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se permite depozitarea substanţelor corozive; Se interzice depozitarea substanţelor inflamabile | |
| Volum de captare | 220 l | |
| Conţinutul butoiului | 200 l | |
| Înălţime | 350 mm | |
| Lăţime | 865 mm | |
| Adâncime | 1.245 mm | |
| Număr de freze | 2 | |
| Capacitate portantă | 760 kg | |
| Greutate | 31 kg | |
| Tip produs | Tavă de retenţie |
| Cod articol | 981425 2X200 | |
| EAN / GTIN | 4250101184024 | |
| Număr producător | 33054 | |
| Producător/responsabil | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |