Tavă pentru butoiaşe galvanizată, Tip: 20

Cod articol: 981200 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Grosimea materialului: 3
  • Material: galvanizată
  • Depozitare: Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 3 mm
Material galvanizată
Depozitare Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile
Volum de captare 12 l
Înălţime 60 mm
Lăţime 940 mm
Adâncime 370 mm
Greutate 12 kg
Tip produs Tavă pentru butoiaş

Identificare și clasificare

Cod articol 981200 20
EAN / GTIN 4052462023888
Producător/responsabil Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel galvanizată de 3 mm.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea sigură a butoiaşelor. Pentru lichide inflamabile din categoriile GHS 1 − 3, precum şi lichide dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 − 4.

Standard:

Declaraţie de conformitate a producătorului (DCP) conform regulamentului pentru construcţii pe baza directivei StawaR (Directiva privind cuvele de retenţie din oţel).