{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Staţie de lucru reglabilă pe înălţime | 950-1100 mm | |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 400 kg | |
| Model cu reglare pe înălţime | mecanic | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Domeniul de reglare pe înălţime | 950 mm - 1.100 mm | |
| Lăţime | 1.500 mm | |
| Adâncime | 750 mm | |
| Tip produs | Staţie de lucru pentru substanţe periculoase |
| Cod articol | 981120 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406121075 | |
| Număr producător | 981120 1500 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |