Cuțit de tăiat cabluri mâner izolator multicomponent, testat de VDE 190 mm

Cod articol: 98 54
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
Tip produs Cuţit de cablu

Identificare și clasificare

Cod articol 98 54
EAN / GTIN 4003773026563
Număr producător 98 54
L-Număr L70010 200
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • mâner proiectat ergonomic cu protecție antiderapantă cu formă plăcută
  • mai multă siguranță datorită componentei moi antiderapante
  • o bună transmitere a puterii la tragerea cuțitului datorită locașului pentru degetul mare și a ″cârligului pentru degete″ de la capătul mânerului
  • lamă fixă, robustă, cu muchie dreaptă
  • capac de protecție transparent
  • Partea din spate a lamei acoperită cu plastic pentru a preveni scurtcircuitele

Caracteristică:

  • Lungimea lamei 50mm
  • Testat VDE: da
  • mâner izolator din mai multe componente

Standard:

IEC 60900

Descărcări și documente

Produse potrivite