Set de scule 807/5 WT TCS 159 piese

Cod articol: 97842804
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 97842804
EAN / GTIN 4018754350940
Număr producător 97842804
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Gama completă pentru căruciorul pentru scule 13217 TS K
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Livrare:

Conținut 159 părți:

96834322 TCS 807/5 WT 1
  • 10 suzete cu hexagon 1/4 Cod 40: 5; 5,5; 6; 7 ;8; 9 ;10; 11;12; 13 mm
  • 17 suzete cu hexagon 1/2″ Cod 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 suport de biți 1/4″ Cod 412: L. 25 mm
  • 2 extensii pentru chei cu cheie QuickRelease 1/2″ Cod 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 articulație universală QuickRelease 1/2″ Cod 510QR: L. 80 mm
  • 1 clichet QuickRelease cu dinți fini 1/2″ Nr. 512QR N: L. 265,5 mm
  • Șurubelniță cu clichet cu 1 bit Nr. 4008-1: 1/4″
  • 1 mâner de conectare QuickRelease 1/4″ Cod 400QR: L. 150 mm
  • 1 clichet QuickRelease cu dinți fini 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm
  • 2 extensii QuickRelease 1/4″ Cod 405QR: L. 54; 150 mm
  • 1 articulație universală QuickRelease 1/4″ Cod 407QR: L. 45 mm
96834323 TCS 807/5 WT 2
  • 1 tăietor de sârmă Cod 13148
  • 1 arc de ferăstrău metalic Cod 12053: L. 153 mm
  • 1 Ciocane de lăcătuș Cod 10961: 300g
  • 1 bandă de măsurat Cod 12935/3: L. 3 m
  • Punch cu 4 pini, octogonal Cod 108: 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 lampă de bar Cod 13132: 130 lm
  • 1 scriber Cod 12322: L. 150 mm
  • 1 bob Cod 105: 100 x 10 mm
  • 1 daltă plată Cod 102: 175 mm
  • 1 ridicător magnetic Cod 12600: 500g
96834324 TCS 807/5 WT 3
  • 1 set de șurubelnițe offset Cod 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 set de șurubelnițe offset Cod 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 clește pentru pompa de apă Cod 6572: L. 240 mm
  • 1 clește cu nas rotund Cod 6529: L. 200 mm
  • 1 Clește combinat Cod 6700: L. 180 mm
  • 1 Cutter lateral Cod 6720: L. 160 mm
96834325 TCS 807/5 WT 4
  • 3 şurubelniţă lată Cod 4620: 0.6x3.5x75; 0,8x4,0x100; 1.6x8.0x175 mm
  • 1 şurubelniţă lată Cod 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 1 şurubelniţă lată Cod 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 3 şurubelniţă în cruce Cod 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 şurubelniţă în cruce Cod 4734: PH2
  • 1 cuțit de siguranță Cod 12965: L. 174 mm
  • 1 cutie de biți Cod 1206: 1 suport bit // L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) // PH1;2;3 (3x) // PZ1;2;3 (3x) // T10;15;20;25;27;30;40 (2x) // T BO10;15;20;25;27;30;40 // INHEX 3;4;5 mm // L. 75 mm: SL6 mm // PH2;3 // PZ1;2 // T20;25 // 56-piese
96834326 TCS 807/5 WT 5
  • 17 Cheie combinată Cod 13: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
  • 5 Cheie cu inel cu clichet Cod 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • 1 cheie reglabilă cu capăt deschis Cod 4025 10: max. 34 mm