Sortiment de scule pentru căruciorul de scule 805/4 WT TCS 89 buc

Cod articol: 97842803
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Execuţie cu set de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 97842803
EAN / GTIN 4018754252596
Număr producător 97842803
L-Număr L60010 5771
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • 89 de unelte, în inserții TCS.
Caracteristici:
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 89
  • Înălțime mm (h): 240 mm
  • Lungime mm (L): 560 mm
  • Lățime mm (b): 375 mm

Livrare:

Conținut 89 părți:

96834315 (depozitare)
  • 10 suzete cu hexagon 1/4″ Cod 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 17 suzete cu hexagon 1/2″ Cod 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensii 1/4″ Cod 405: L. 54; 150 mm
  • 1 articulație universală 1/4″ Cod 407: L. 37 mm
  • 1 1/4 ″mâner plug-in Nr. 400N: L. 150 mm
  • 1 suport de biți 1/4″ Cod 412: L. 25 mm
  • 3 extensii 1/2″ Cod 509: L. 52; 75; 255 mm
  • 1 articulație universală 1/2″ Cod 510: L. 71 mm
  • 1 clichet 1/2″ Cod 512-2K: L. 265,5 mm
  • 1 clichet 1/4″ Cod 415-2K: L. 117 mm
96834316 (30 mm)
  • 15 Cheie combinată Cod 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
96834317 (30 mm)
  • 1 Clește combinat Cod 6700: L. 180 mm
  • 1 clește telefonic Cod 6730: L. 200 mm
  • 1 clește pentru pompa de apă Cod 6551: L. 240 mm
  • 1 Cutter lateral de putere Cod 6721: L. 160 mm
  • 1 Set de șurubelnițe cu cap hexagonal offset Cod 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 set de șurubelnițe TORX® offset Cod 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
96834318 (60 mm)
  • 5 Cheie cu inel cu clichet Cod 17: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • 5 şurubelniţă lată Cod 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150; 1,6 x 8,0 x 175 mm
  • 1 şurubelniţă lată Cod 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 3 şurubelniţă în cruce Cod 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 şurubelniţă în cruce Cod 4734: PH2