Adaptor pentru organizatoare în panou perforat, Tip: 1

Cod articol: 974761 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 360 mm
Lăţime 60 mm
Adâncime 5 mm
Tip produs Sortator

Identificare și clasificare

Cod articol 974761 1
EAN / GTIN 4005546982267
Număr producător 974761 1
Producător/responsabil VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 190 01 KERATEA, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Descriere

Execuţie:

Din metal acoperit cu vopsea pulbere.

Aplicaţie:

Adaptor pentru fixarea tăvii de sortare nr. 974760 pe panoul perforat. Adaptorul este agăţat pur şi simplu în panoul perforat.

Adaptat pentru:

Pentru agăţare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.