Sideboard cu uşi glisante, pentru 3 înălţimi ale dosarelor, Lăţime: 1200mm

Cod articol: 974212 1200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Egalizarea înălţimii la intervale: 32
  • Selectarea culorii: Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii la intervale 32 mm
Selectarea culorii Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural
Înălţime 1.163 mm
Lăţime 1.200 mm
Adâncime 450 mm
Înălţimea utilă 1.083 mm
Înălţimea soclului 30 mm
Număr de rafturi de depozitare 2
Materialul soclului Tablă de oţel
Suprafaţa corpului lemn
Execuţie Sideboard
Forma mânerului Mâner curbat
cu soclu da
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual nu
Compatibil pentru sisteme de închidere nu
Sistem electronic de închidere – convertibil nu
Tip produs Dulap pentru birou

Identificare și clasificare

Cod articol 974212 1200
EAN / GTIN 2050002053670
Număr producător SBCCE26
Producător/responsabil OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descriere

Execuţie:

Dulap cu uşi glisante, din lemn cu perete median şi rafturi (unul pe stânga şi altul pe dreapta peretelui median), cu grosime de 25 mm, la distanţă ajustabilă de 32 mm. Dulap cu pereţi posteriori transparenţi şi stabili. Pachetul de livrare conţine mâner curbat gri metalic. Soclu din oţel, cu înălţimea de 30 mm, întotdeauna în gri metalic, inclusiv şuruburi de egalizare a înălţimii. Butuc cilindric cu 2 chei.
Cu 4 rafturi.

Culoare:

Decor disponibil în 5 culori: Arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.