Cutii pentru depozitare deschise ESD, negru, Tip: AA1

Cod articol: 972321 AA1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
741 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Înălţime 65 mm
Lăţime 130 mm
Adâncime 100 mm
Culoarea negru
Tip produs Cutie deschisă de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 972321 AA1
EAN / GTIN 4067263037101
Număr producător 972321 AA1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cutie deschisă pentru depozitare robustă, durabilă, cu front deschis, fabricată din polipropilenă. Rezistenţă ridicată la încărcare graţie ranforsării bazei şi pereţilor laterali. Benă ergonomică frontală. Interior neted și lustruit pentru ndepărtare și curățare ușoară. Posibilitate de inscripţionare prin intermediul fâşiei pentru inscripţionat din faţă şi al cărţilor (ca mărime de foi de cec de 85,6×54 mm) în spate. Cutiile de depozitare deschise de aceeași lățime pot fi stivuite prin puncte de grilă.

Notă:

Pentru prinderea pe panouri perforate sunt necesare suporturile pentru cutii GARANT easyFix Universal cod 955810 ref. 100.

Descărcări și documente

Produse potrivite