{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
| Înălţime | 481 mm | |
| Lăţime | 920 mm | |
| Adâncime | 25 mm | |
| Capacitate portantă | 100 kg | |
| Execuţia panoului perforat | unilateral | |
| Greutate | 6 kg | |
| Tip produs | Perete perforat |
| Cod articol | 972100 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167370 | |
| Număr producător | 972100 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |