Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap CNC cu capacitate mare, complet cu suporturi pentru scule cu uşi batante din tablă masivă, Pentru cozile sculelor: C5

Cod articol: 971450 C5

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Unghi de deschidere a uşii: 225
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 20
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Unghi de deschidere a uşii 225 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 20 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de siguranţă GS TÜV Süd
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 725 mm
Adâncime în E 36E
Înălţimea utilă 1.840 mm
Șine de prindere Cod 971520 Ref. 725 2 pereche
Număr de traverse Cod 971540 8
Număr de portscule 80
Distanţă dintre axe A 95 mm
Pentru cozile sculelor C5
Modelul dulapului Dulap de bază
Latura frontală a dulapului uşă batantă din tablă masivă
Sistem electronic de închidere – convertibil da
Greutate 115 kg
Tip produs Dulap cu capacitate mare CNC

Identificare și clasificare

Cod articol 971450 C5
Număr producător 971450 C5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu şine de prindere şi traverse. Şinele de prindere pot fi reglate pe înălţime cu intervale de 20 mm. Capacitate de încărcare totală maximă per pereche de şine de prindere 200 kg, per traversă 150 kg.

Accesorii opţionale:

Pentru rafturi de depozitare, sertare recomandate consultaţi Cod 957400, 957500957515.

Culoare:

Corp şi şine de prindere gri deschis RAL 7035, uşi gri şoarece RAL 7005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Dulapurile CNC cu spaţiu mare sunt compatibile în privinţa dimensiunilor cu dulapurile cu spaţiu mare Cod 957230957375 şi pot fi combinate cu acestea după preferinţe.