Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap CNC complet cu suporturi pentru scule cu uşi glisante cu geam, Pentru cozile sculelor: C5

Cod articol: 971390 C5

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 20
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificat de siguranţă: GS TÜV Süd

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Egalizarea înălţimii la intervale 20 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de siguranţă GS TÜV Süd
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 2.000 mm
Adâncime 550 mm
Înălţimea utilă 1.840 mm
Șine de prindere Cod 971520 Ref. 550 4 pereche
Număr de traverse Cod 971540 12
Număr de portscule 90
Distanţă dintre axe A 95 mm
Pentru cozile sculelor C5
Modelul dulapului Dulap de bază
Latura frontală a dulapului Uşă glisantă cu geam
Sistem electronic de închidere – convertibil da
Greutate 182 kg
Tip produs Dulap CNC

Identificare și clasificare

Cod articol 971390 C5
Număr producător 971390 C5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu şine de prindere şi grinzi transversale. Şinele de prindere pot fi reglate pe înălţime la intervale de 20 mm. Capacitate maximă de încărcare totală per pereche de şine de prindere 200 kg, per grindă transversală 150 kg.

Accesorii opţionale:

Pentru rafturi de depozitare, sertare şi accesorii recomandate consultaţi Cod 957000 − 957080.

Culoare:

Corp şi şine de prindere gri deschis RAL 7035, uşi gri şoarece RAL 7005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Dulapurile de depozitare sunt compatibile în privinţa dimensiunilor cu dulapurile modulare Cod 956000956785 şi pot fi combinate cu acestea după preferinţă.
  • Suporturile VDI20 sunt recomandate şi pentru poansonul de ştanţat marca Trumpf.
  • Dulapurile echipate cu sertare sau care sunt echipate ulterior cu sertare trebuie să fie ancorate pentru a evita bascularea accidentală.