Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap UNIT (fără UNIT) cu uşi glisante cu geam, Număr de şine-suport UNIT: 12

Cod articol: 971250 12
12

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şine-suport UNIT Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 20
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificat de siguranţă: GS TÜV Süd

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Egalizarea înălţimii la intervale 20 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de siguranţă GS TÜV Süd
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 2.000 mm
Adâncime 550 mm
Înălţimea utilă 1.840 mm
Număr de şine-suport UNIT 12
Modelul dulapului Dulap de bază
Latura frontală a dulapului Uşă glisantă cu geam
Sistem electronic de închidere – convertibil da
Greutate 168 kg
Tip produs Dulap CNC

Identificare și clasificare

Cod articol 971250 12
Număr producător 971250 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu şine de prindere şi şine-suport pentru GARANT UNIT. Şinele de prindere pot fi reglate pe înălţime la intervale de 20 mm. Capacitate de încărcare maximă totală per pereche de şine de prindere 200 kg, per şină-suport 150 kg.
Cu 12 perechi de şine de prindere şi 12 elemente portante UNIT pentru maxim 36 piese UNIT.

Accesorii opţionale:

Pentru rafturi de depozitare, sertare şi accesorii recomandate consultaţi Cod 957000 − 957080.

Culoare:

Corp şi şine de prindere gri deschis RAL 7035, uşi gri şoarece RAL 7005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Dulapurile Tool-UNIT sunt compatibile în privinţa dimensiunilor cu dulapurile modulare Cod 956000 − 956860 şi pot fi combinate cu acestea după preferinţă.