Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cărucior de scule fără trusă de scule

Cod articol.: 970000

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 900 mm
Lăţimea suprafeţei de bază 717 mm
Adâncimea suprafeţei de bază 500 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 125 mm
Capacitate portantă maximă 400 kg
Materialul roţii Suprafaţă de rulare din poliuretan
Tip produs Cărucior scule CNC

Identificare și clasificare

Cod articol 970000
Număr producător 970000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu mâner de împingere şi câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj (⌀ 125 mm, suprafeţe de rulare din poliuretan), cu posibilitate de fixare. Pereţi laterali perforaţi la intervale de 37 mm pentru prinderea de până la 3 truse de scule Cod 970200 respectiv noul Cod 970130 pe 1 nivel.a montare, unghi de înclinare la 0° / 20° / 45° liber selectabil. Cu 2 tăviţe de depozitare (cca. 500×40 mm) în partea superioară cu inserţii din cauciuc striat. Intervalul dintre găuri este recomandat şi pentru cârligele şi suporturile grupei 96.

Aplicaţie:

Pentru echiparea cu truse de scule, placă de aşezare, tavă şi şină-suport Cod 970120970130.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.