Cheie tubulară pentru țevi 6 fețe 20 x 22 mm

Cod articol: 97.20X22
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 97.20X22
EAN / GTIN 3148511296165
Număr producător 97.20X22
L-Număr L60130 3443
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie complet găurită, astfel încât să poată fi introduse tije filetate foarte lungi
  • Tijă hexagonală forjată pentru strângerea cu o cheie
  • Alezaj pentru utilizarea cu știfturi rotative: 160A
  • Știfturi rotative de introdus: 160A.1 pentru dimensiunile 6x7 - 21x23
  • Capete hexagonale
  • Cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 20x22
  • d [mm]: 10,2
  • d1 [mm]: 27,7
  • d1 x d2 [mm]: 27,7 x 30,2
  • d2 [mm]: 30,2
  • L [mm]: 180
  • [g]: 260