Clește de sertizare pentru fișe Western cu manşoane multicomponent brunat 200 mm

Cod articol: 97 51 12
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
Tip produs Cleşte de sertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 97 51 12
EAN / GTIN 4003773043188
Număr producător 97 51 12
L-Număr L70010 178
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Mecanism de deschidere îmbunătățit, design optimizat, greutate redusă
  • Sertizează fișele Western cu 4, 6 și 8 pini
  • pentru tăierea și decuparea cablurilor telefonice plate, neecranate
  • proces de sertizare exact datorită sertizării paralele
  • calitate ridicată și constantă a sertizării datorită blocării pozitive (poate fi deblocată)
  • Amplificarea forței prin transmisie cu pârghie pentru muncă cu oboseală redusă
  • Pentru fișe Western de tip RJ 10 (7,65 mm lățime), RJ 11/12 (9,65 mm lățime) și RJ 45 (11,68 mm lățime), cu design lung
  • cu tăietor de lungime și cuțit de dezizolat pentru cabluri plate de 6 și 12 mm lungime
  • Cap șlefuit, mânere cu manșoane multicomponente în două culori
  • cu funcție suplimentară de dezizolare pentru cabluri rotunde

Caracteristică:

  • Capacitate: RJ 10 (4 poli) 7,65 mm RJ 11/12 (6 poli) 9,65 mm RJ 45 (8 poli) 11,68 mm
  • Număr de cuiburi: 3
  • Domeniu de aplicare: priză de vest
  • brunat
  • cu manşoane din mai multe componente