eCrimp Cleşte de sistem pentru sertizare, electromecanic pentru adaosuri de sertizare interschimbabile 270 mm

Cod articol: 97 43 E
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de sertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 97 43 E
EAN / GTIN 4003773076858
Număr producător 97 43 E
L-Număr L70010 1315
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • KNIPEX eCrimp Acționare electromecanică puternică, fără componente hidraulice, fără scurgeri
  • Aplicații posibile a peste 40 de matrițe de sertizare și dispozitive auxiliare de poziționare KNIPEX, precum și a peste 1000 de matrițe de sertizare speciale ale cleștilor sistemului de sertizare dovedit (97 43 200)
  • Înălțime de lucru optimizată din punct de vedere ergonomic și ușor de utilizat pentru lucrul în atelier
  • Lampă de lucru cu LED pentru iluminarea direcționată a punctului de sertizare
  • Nivel redus de zgomot
  • Intervale lungi de service (până la 25.000 de operațiuni de sertizare)! Întreținerea KNIPEX eCrimp este programată numai după 25.000 de operațiuni de sertizare, adică intervalele de întreținere ale cleștilor de sertizare electromecanici sunt la un raport de 2,5 : 1 în comparație cu cleștii de sertizare cu motor convențional. Astfel, cleștele este disponibil pentru sertizare pentru o perioadă mult mai lungă de timp. Trimiterea frecventă nu mai este necesară
  • Disponibilitate ridicată, fără întreruperi ale serviciilor.
  • Baterie Li-ion puternică (12 V; 1,5 Ah; 18 Wh); timp de încărcare aprox
  • 30 min; fără efect de memorie
  • Ochiul de fixare ca protecție împotriva căderilor în exterior
  • Viteză max. Forța de apăsare a fălcilor aprox. 11 kN
  • Aprox. 170 de cicluri de lucru pentru conectori cu dimensiunea nominală de 10 mm² cu o singură încărcare a bateriei
  • cu fișă Euro
  • Conector de conectare: CEE 7/16
  • Tensiune de rețea: 230V
  • Frecvența rețelei: 50Hz

Caracteristică:

  • Connector socket: CEE 7/16
  • : 230V
  • : 50Hz