Set de scule TCS 3 2510/25 buc

Cod articol: 96830285
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
Cod articol 96830285
EAN / GTIN 4018754346356
Număr producător 96830285
L-Număr L60010 8222
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Livrare:

Conținut 25 părți:
  • 8 Cheie cu inel dublu Cod 20: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 x 22 mm
  • 1 șurubelniță cu filet cu capac cu impact Cod 4622SK: 1,2 x 10 x 175 mm
  • 1 lingură triunghiulară răzuitoare Cod 10676: 85 x 12 x 315 mm
  • 1 Levier Cod 12770: L. 260 mm
  • 1 racletă de etanșare Cod 12718: L. 265 mm
  • 1 set de șurubelnițe unghiulare cu cap sferic Cod 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 pereche de clești de prindere Cod 6564: L. 250 mm
  • 1 șurubelniță Phillips DRALL® Cod 4744: PZ2
  • 1 șurubelniță Phillips DRALL® Cod 4734: PH2
  • 1 şurubelniţă lată Cod 4724: 0,6 x 3,5 x 25 mm