Execuţie:
Construcţie cu piesă forjată / din oţel stabilă şi foarte rezistentă. Silenţiozitate ridicată şi ghidaj exact prin componente prelucrate CNC. Fixare extrem de puternică prin dispozitivul de pretensionare special. Un arc cu gaz comprimat are rolul de compensare a greutăţii la reglarea pe înălţime a menghinei. Fixare rapidă în orice poziţie dorită cu ajutorul pârghiei de strângere de siguranţă.
Avantaj:
În combinaţie cu dispozitivul de reglare pe înălţime, menghina poate fi rotită la 360° fără disc rotativ suplimentar, pentru a aduce piesa în poziţia de lucru cea mai convenabilă. La toate mişcările de ridicare şi rabatare se respectă distanţa de siguranţă de 25 mm prevăzută în DIN 31001 partea 1.
Aplicaţie:
Pentru adaptarea cu precizie la centimetru a menghinei la înălţimea de lucru ideală (deosebit de important pentru ateliere de învăţat şi ateliere-şcoală).
Adaptat pentru:
Livrare:
Inclusiv toate şuruburile de fixare pentru montare pe bancul de lucru.
Culoare:
Gri argintiu
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Dispozitiv pentru prinderea unei menghine.
- Pentru montarea pe blatul de lucru cu o grosime de 50 mm.
- Pentru uz industrial şi privat.
- Folosiţi numai în spaţii închise.
- Utilizaţi numai pe o suprafaţă plană şi curată.
- Folosiţi-o numai dacă este montată corespunzător.
Utilizare necorespunzătoare- Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
- Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
- Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.