Podest de lucru XL Step, accesibil bilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 2X3

Cod articol.: 966151 2X3
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Înălţime de lucru cca. 2,74 m
Înălţimea platformei fără balustradă 0,74 m
Lăţimea platformei 600 mm
Adâncimea platformei 300 mm
Lăţime inferioară, exterioară 0,88 m
Adâncime treaptă 92 mm
Role nu
Număr de trepte, inclusiv platformă 2×3
Cu balustradă nu
Material Aluminiu eloxat
Execuţia treptelor Nivel
Balustradă nu
Traversă nu
Accesibilitate bilateral
Reglabil pe înălţime nu
Greutate 7,4 kg
Tip produs Podest de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 966151 2X3
EAN / GTIN 4003866414109
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Execuţie:

Podes de lucru robust, accesibil bilateral, pliabil, cu podest mare și șine anodizate rezistente la abraziune. Trepte foarte adânci (92 mm) pentru o așezare confortabilă și sigură. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide cu fixare prin apăsare. Talpă antialunecare pentru picioarele scării cu suprafață mare din plastic cu 2 componente, potrivit și pentru lucrul pe suprafețe grilate.

Standard:

DIN EN 14183.