{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
| Înălţime de lucru cca. | 2,49 m | |
| Înălţimea platformei fără balustradă | 0,49 m | |
| Lăţimea platformei | 600 mm | |
| Adâncimea platformei | 300 mm | |
| Lăţime inferioară, exterioară | 0,7 m | |
| Adâncime treaptă | 85 mm | |
| Număr de trepte, inclusiv platformă | 2×2 | |
| Execuţia treptelor | Treaptă | |
| Accesibilitate | bilateral | |
| Greutate | 5,7 kg | |
| Tip produs | Podest de lucru |
| Cod articol | 966070 2X2 | |
| EAN / GTIN | 4003866403721 | |
| Număr producător | 40372 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |