{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitate portantă scaun | 120 kg | |
| Serie | Work-Tec | |
| Lăţimea scaunului | 460 mm | |
| Adâncimea scaunului | 470 mm | |
| Înălţimea spătarului | 580 mm | |
| Egalizarea înălţimii Tip | Manetă pentru reglare pe înălţime | |
| Reglare pe înălţime pentru execuţia | Arc cu gaz comprimat | |
| Interval de reglare pe înălţime | 450 mm - 630 mm | |
| Materialul suprafeţei de aşezare | Stofă | |
| Materialul piciorului în stea | Oţel | |
| Culoarea materialului scaunului | albastru | |
| Execuţia piciorului în stea | Glisor | |
| Execuţia cadrului | Picior în formă de stea cu 5 braţe | |
| Pereche de braţe adaptabile | da | |
| Greutate | 13,5 kg | |
| Tip produs | Scaun rotativ pentru birou |
| Cod articol | 965317 BLUE | |
| EAN / GTIN | 4016849625096 | |
| Număr producător | 9020-MH32-602-502217 | |
| Producător/responsabil | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |