Set de chei combinate cu clichet OPEN RATCH 17A/12 1/4 - 1″ 12 buc

Cod articol: 96411713
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
Cod articol 96411713
EAN / GTIN 4018754344826
Număr producător 96411713
L-Număr L60010 7889
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Set de chei combinate cu clichet de înaltă calitate, cu lățimi egale pe flanșe.
  • Cârligul integrat cu 72 de dinți permite un unghi de lucru de doar 5°.
  • Deschiderea fălcilor este înclinată cu 15° pentru o accesibilitate mai bună la strângerea sau slăbirea șuruburilor.
  • Finisajul rotund remarcabil STAHLWILLE conferă cheilor cu inel cu clichet o senzație plăcută și anti-alunecare, pentru a lucra în siguranță, chiar și cu mâinile murdare de ulei.
  • Într-o pungă roll-up cu economie de spațiu pentru depozitare sigură și organizată.
Caracteristici:
  • inch, egal Deschideri
  • Poziția fălcilor 15°
  • Inel cu hexagon dublu
  • Cârlig integrat cu 72 de dinți, unghi de lucru 5°
  • Tragere controlată dreapta/stânga prin comutatorul de pe inel
  • Conexiune consolidată între fălci și arbore
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu T
  • senzație plăcută, antiderapantă datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • forjate în picătură, întărite și răcite într-o baie de ulei
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • Într-o pungă robustă cu prindere cu scai din poliester
  • Inserțiile din plasă oferă o vedere a uneltei introduse
  • Protecție sigură a sculei cu cerințe minime de spațiu
  • Logo Stahlwille brodat

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 12
  • Domeniu: 1/4 - 1″
  • Aliaj: Crom-Aliaj-Oțel, cromat
  • Conținut: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16;3/4; 13/16; 7/8; 1″