Set de chei cu inel dublu StahlwilleSTABIL 20/9 6x7 - 21x24 9 buc

Cod articol: 96410409
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 96410409
EAN / GTIN 4018754122950
Număr producător 96410409
L-Număr L60010 4396
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Set de chei cu inel dublu de înaltă calitate, cu decalaj adânc, cu dimensiuni metrice, inegale ale cheilor.
  • Procesul special de fabricație permite realizarea de inele cu pereți subțiri - în primul rând pentru conexiuni cu șurub puțin mai adânci.
  • Profilul AS-Drive previne deteriorarea marginilor cauzată de aplicarea forței pe flancurile șurubului sau piuliței.
  • Finisajul rotund distinctiv STAHLWILLE conferă cheii combinate o senzație plăcută și anti-alunecare pentru a lucra în siguranță, chiar și cu mâinile murdare de ulei.
  • Fabricat din oțel aliat cromat robust pentru durabilitate ridicată și rezistență la uzură.
Caracteristici:
  • metrice, inegale Deschideri
  • cu manivelă adâncă, unghi de contact 75°
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu T
  • senzație plăcută, antiderapantă datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • forjate în picătură, întărite și răcite într-o baie de ulei
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • în ambalaj de carton

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 9
  • Domeniu: 6x7 - 21x24
  • Conținut: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 x 24 mm
  • Cod: 20/9
  • Greutate: 1615g