Capac cu balama pentru cutia cu standard european gri, Tip: NBC32

Cod articol: 963384 NBC32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip NBC32
Lăţime 300 mm
Adâncime 200 mm
Culoarea gri
Domeniu de utilizare Cutii cu standard european
Tip produs Capac

Identificare și clasificare

Cod articol 963384 NBC32
EAN / GTIN 8055520632066
Număr producător NBC32-139901320118
Producător/responsabil Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descriere

Execuţie:

Capacele sunt echipate cu balamale. Prin găurile din capac şi de pe marginea cutiei (⌀ 3,5 mm) se poate monta o plombă.

Adaptat pentru:

Cutie cu standard european Cod 963378963380.
Recipient cu standard european cu suprafaţă de bază 300x200 mm