Magazie de sertare, Număr de sertare: 48

Cod articol: 963251 48
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 552 mm
Lăţime 306 mm
Adâncime 150 mm
Compartimentare posibilă per sertar 8 buc.
Număr de sertare 48
Tip produs Compartiment pentru piese mici

Identificare și clasificare

Cod articol 963251 48
EAN / GTIN 5733439137393
Număr producător 137393
Producător/responsabil raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă din tablă de oţel galvanizată, lăcuită cu pulbere albastru-oţel.
Sertar din polipropilenă, divizibil, cu margine de oprire (nu permite căderea).
Recomandat pentru montarea pe perete şi prinderea în turnul rotitor.

Echipare:

Număr de sertare (l×A×H mm): 48 buc. (67×153×41)