• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

GARANT easyFix Suport cheie fixă, Lăţimea suportului: 9,5/9,5mm

Cod articol: 963083 9,5/9,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea suportului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea suportului 9,5 mm
Număr de suporturi 2
Pentru Ref. cheii 6 mm - 9 mm
Materialul plăcii de bază Plastic
Materialul cârligului Plastic
Tip de plăci de bază dublu
Tip produs Suport pt. cheie

Identificare și clasificare

Cod articol 963083 9,5/9,5
EAN / GTIN 4045197725646
Număr producător 963083 9,5/9,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Depozitare la vedere a cheilor pentru şuruburi. Mărimea cheii poate fi recunoscută imediat datorită orificiului.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Toate articolele GARANT și HOLEX cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.