• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Set de completare 1/2 inch, lung, Număr de scule: 0

Cod articol: 962668 0
Reducere
21,03 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar: 1/3
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Banc de lucru
  • Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor: ≥ 80

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar 1/3
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Banc de lucru
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor ≥ 80 mm
Lăţime 160 mm
Adâncime 520 mm
Număr de scule 0
Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 962668 0
EAN / GTIN 4045197704382
Număr producător 962668 0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule în elemente din spumă dură bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă albastră de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.
Suport din spumă dură fără scule (gol).

Adaptat pentru:

Sertare din seria de bancuri de lucru KOMPAKT, KOMPAKT‑L, KOMPAKT-H, KOMBI (seria de unităţi 600 mm) şi sertare HOLEX cu suprafaţă utilă de 490×520 mm. Suporturile din spumă dură umplu 1/3 (160×520×30 mm) sau 2/3 (321×520×30 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 962668 Ref. 0: 1 buc.